エスコ
3-WAYハンドシュレッダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
29558116
品番
EA763ZD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)
293 (340)×144×178 (H) は使用時
質量(kg)
1.8
ダストボックス容量(L)
約3.3
投入口幅(mm)
A4:213、CD:125、カード:57
細断形状
紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割