曜日別特売
EA998VT-27A プロスニーカー (ハイカット) エスコ 29558290

プロスニーカー (ハイカット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1足(1足)注文コード29558290品番EA998VT-27A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

鋼鉄製先芯入り。中敷は弾力性と持続力に優れた合成ゴムを採用し、これまでの薄底スニーカーにはない履き心地を実現。90度屈曲を20万回クリアできる強度を有しハードな環境下でその力を十二分に発揮します。カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。JSAA A種 認定品。

材質ライニング:ポリエステルメッシュサイズ(cm)27材質(ソール)合成ゴム足幅2E材質(甲)ポリウレタン (PU)材質(インソール)発砲ポリウレタン + ポリエステルメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする