VFR2110-5DB-01 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC 29562407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8リード線取出方法DIN形ターミナルねじの種類Rc注文コード29562407品番VFR2110-5DB-01
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2位置 シングル ノンプラグイン

リード線取出方法DIN形ターミナル管接続口径Rc1/8コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする