DVC-401W 吊りバンドラチェットレンチ SK11 29576506

DVC-401W 吊りバンドラチェットレンチ SK11 29576506
DVC-401W 吊りバンドラチェットレンチ SK11 29576506

吊りバンドラチェットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29576506品番DVC-401W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。
72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。
12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプギア数72山(送り角度5度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29576506
2020-12-06
用途: 上下水道の配管工事
建設業・工事業

回転の切り替えレバーがずれやすく、円滑に作業できない。たしか、このメーカーの似たような工具もそれが理由ですぐ使わなくなったのを思い出した。それと、蝶ネジも回せるようにと13ミリの方に溝が切ってあるが、これが指や手袋に引っかかって使いづらい。同時に他のメーカーの同等品を買ったのだが、そっちしか使わないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする