曜日別特売
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945

HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945
HA2-64c 2連はしご HA2-c 長谷川工業 29587945

2連はしご HA2-c

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全長(m)6.5
縮長(m)3.82
材質アルミ/アルマイト
内容量1台注文コード29587945品番HA2-64c
参考基準価格(税別)¥135,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト質量(kg)15.7規格日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定全長(m)6.5踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353縮長(m)3.82使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする