曜日別特売
EA468BZ-63A 水栓ノズル エスコ 29588180

EA468BZ-63A 水栓ノズル エスコ 29588180
EA468BZ-63A 水栓ノズル エスコ 29588180
EA468BZ-63A 水栓ノズル エスコ 29588180

水栓ノズル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個(1個)注文コード29588180品番EA468BZ-63A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

下向きパイプ。

用途自在水栓、混合栓の補修用材質黄銅全長(mm)300ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする