曜日別特売
EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250

EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250
EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250
EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250
EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250
EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250
EA954HC-322B モニタースタンド エスコ 29588250

モニタースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード29588250品番EA954HC-322B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,191
販売価格(税別)
3,810

木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。

材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2ホワイト天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86総耐荷重(kg)10
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする