液晶モニタアーム メカニカルスプリング式 薄型クランプ
軽い力でモニターの位置を調整できるモニターアームです。
指1本でもスムーズにモニターの位置を調整できます。
メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり
- セット内容
- アーム(上・下)、ベース、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、固定プレート、接続スペーサー×2、ピン、シール×4、ボルト(M5×35、M8×75、M8×150)、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付ボルトセット(M4×12・ワッシャー各4個)、組立説明書
- 保証期間
- 購入日より1年
- 組立方法
- ノックダウン組立式
- アーム
- メカニカルスプリング式
- 厚さ(cm)
- クランプ/グロメット可能厚:1.2~5
- アームの可動方向
- 水平垂直可動式
- 対応VESA規格
- 75×75、100×100
- 可動範囲(°)
- 回転(ローテーション)360
- 内容量
- 1台
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ























