※商品画像
uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームLite 単色 0.7mm 10P箱 SXN-LS-07
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
インク色
黒
黒
赤
青
色(軸)
シェルホワイト
シェルホワイト
ライトブルー
オフブラック
アカ
アオ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
29589047
品番
ハコSXNLS07.1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
シェルホワイト
繰り返し・詰め替え
対応