ハコSXNLS07.15 ジェットストリームLite  単色 0.7mm 10P箱  SXN-LS-07 uni(三菱鉛筆) 29589081

※商品画像

ジェットストリームLite 単色 0.7mm 10P箱 SXN-LS-07

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
インク色
色(軸)アカ
内容量1箱(10本)注文コード29589081品番ハコSXNLS07.15
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。

方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合色(軸)アカ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする