86901-4A0A2 (86901)B/ドアフィニッシャークリップ ニッサン 29595448

(86901)B/ドアフィニッシャークリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29595448品番86901-4A0A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2959544886901-4A0A23950711786901-4A0A286901-4A0A2 (86901)B/ドアフィニッシャークリップ ニッサン 39507117(86901)B/ドアフィニッシャークリップニッサン1袋(10個)
1,398
税込1,538
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507117
2021-01-20
用途: 破損部分の補修のため

ベージュとグレーの中間色。ノギスで測ったところ、ピン直径6.5mm、台座下端からピン先端までの長さ(埋め込まれる長さ)13.5mm、台座直径15mmでした。純正品なので高価ですね。

対象商品 : 29595448
2018-06-29
用途: 内張取り付け
坂野ポスティング運輸・通信業

注文の通りの品が届きました。次回も利用したいです。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする