曜日別特売
VFR4140-1DZ 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 29604583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径サブプレートなしリード線取出方法DIN形ターミナル注文コード29604583品番VFR4140-1DZ
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル管接続口径サブプレートなし切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする