曜日別特売
VFR4440-1G-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 29618224

 

VFR4440-1G-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 29618224
VFR4440-1G-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 29618224

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Rc1/2リード線取出方法グロメット注文コード29618224品番VFR4440-1G-04
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法グロメット切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする