曜日別特売
VFR5100-2FZA-06 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC 29621523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc3/4リード線取出方法プラグインコンジットタイプ注文コード29621523品番VFR5100-2FZA-06
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングル管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする