VFR5110-5DC 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC 29623106

 

VFR5110-5DC 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC 29623106
VFR5110-5DC 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC 29623106

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなしリード線取出方法DIN形ターミナル注文コード29623106品番VFR5110-5DC
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングル管接続口径サブプレートなし使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする