曜日別特売
VFS2120-2DB-02-F メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29647527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナルねじの種類Rc注文コード29647527品番VFS2120-2DB-02-F
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4リード線取出方法DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ロック式(要工具形)切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29647816
2024-03-19
用途: 機械に組込み
製造業

1個単位で購入できて、すぐに届いて助かります。物はメーカー品なのでしっかりとしています。

対象商品 : 29647816
2020-11-04
用途: 機械メンテナンスに使用
エンドーサービスサービス業

万能バルブなので、私が行っている修理では重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする