曜日別特売
VFS2120-7G-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29650381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Rc1/8
リード線取出方法グロメット
内容量1個注文コード29650381品番VFS2120-7G-01
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC240V(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルリード線取出方法グロメットランプ・サージ電圧保護回路なし流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.78使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式パイロット個別排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする