曜日別特売
SDCP-W ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651808

 

SDCP-W ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651808
SDCP-W ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651808
SDCP-W ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651808
SDCP-W ドライクッションポーチ ハクバ写真産業 29651808

ドライクッションポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29651808品番SDCP-W
参考基準価格(税別)¥10,755販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防水性とクッション性を兼ね備えた汎用クッションポーチ。レンズを装着したデジタル一眼レフカメラ1台と交換レンズ1本を収納可能。
ポーチ内部には位置調整可能な仕切りが付属。効率的な収納が可能。
落下・紛失防止のヒモやカラビナを付けられる便利なDリング。
TPUメンブレンを貼り付けた完全防水生地と衝撃を吸収するクッション素材。
国際防水保護等級IPX4に合格。豪雨の中でも浸水しない優れた防水性能。

材質210D TPUラミネートナイロンサイズW質量(g)約210内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×220防水性IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする