曜日別特売
CF-XCPRLG58 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653314

 

CF-XCPRLG58 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653314
CF-XCPRLG58 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653314
CF-XCPRLG58 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653314
CF-XCPRLG58 フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業 29653314

フィルター XC-PRO レンズガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)58
内容量1個注文コード29653314品番CF-XCPRLG58
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。
超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。

仕様【レンズキャップ装着可否】可フィルター直径(Φmm)58加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする