曜日別特売
CF-XCPRCPL37 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653698

 

CF-XCPRCPL37 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653698
CF-XCPRCPL37 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653698
CF-XCPRCPL37 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653698
CF-XCPRCPL37 フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業 29653698

フィルター XC-PRO サーキュラーPL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)37
内容量1個注文コード29653698品番CF-XCPRCPL37
参考基準価格(税別)¥14,820販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。
超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。

仕様【レンズキャップ装着可否】可フィルター直径(Φmm)37加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする