CF-SWCP62 フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業 29654118

 

CF-SWCP62 フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業 29654118
CF-SWCP62 フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業 29654118
CF-SWCP62 フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業 29654118

フィルター Sワイド サーキュラーPL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)62
内容量1個注文コード29654118品番CF-SWCP62
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。
フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。

仕様【レンズキャップ装着可否】可フィルター直径(Φmm)62加工【ガラスコート】単層コートフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.04適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
注意
※広角レンズでもケラレ(厚みのあるフィルターワクが写りこんでしまうこと)がおこりにくい薄型タイプのフィルターです。※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする