曜日別特売
VFS3430-3G-02 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC 29712383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧
AC110V~120V(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
グロメット
注文コード
29712383
品番
VFS3430-3G-02
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

定格電圧
AC110V~120V(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
リード線取出方法
グロメット
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気、不活性ガス
手動操作方式
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}
1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする