EEUFC1V181 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック) 29724809

※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
電圧(V)DC35
静電容量(μF)180
内容量1個注文コード29724809品番EEUFC1V181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
静電容量(μF)180電圧(V)DC35動作温度(℃)-55~105シリーズFC Radial許容差±20%テクノロジー電解

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29724809EEUFC1V18165224899EEUFC1V181EEUFC1V181 Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181 Panasonic(パナソニック) 65224899Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181Panasonic(パナソニック)1袋(5個)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする