曜日別特売
MLP-C48 信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC) エムティティ 29753055

信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード29753055品番MLP-C48
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。

用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする