曜日別特売
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765

ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765
ECI-EITH-LM リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換 エコリカ 29819765

リサイクルインク エプソン対応 イチョウ互換

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ライトマゼンタ注文コード29819765品番ECI-EITH-LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーEPSON適合EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AW/AB/EP-811AW/ABライトマゼンタ質量(g)34エコマーク認定認定メーカー純正品番ITH-LMインク染料ライトマゼンタRoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 067
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: ポスター、お店のメニューなどの印刷
卸売・小売業

セットすると純正品ではありませんとの表示が出ますが、特に問題なく使用できています。

対象商品 : 29819713
2021-03-05
用途: 書類印刷時
株式会社大神

今まで純正を使用していましたが、5つの安心サポートが気に入り初めてリサイクルインクを購入しました。
まだ使い始めて間が無いですが、良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする