曜日別特売
BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045

BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045
BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045
BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045
BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045
BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045
BPL-E76Y 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール 29820045

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76

(1件のレビュー)
内容量1個
イエロー
内容量1個注文コード29820045品番BPL-E76Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

EPSON(エプソン)用 IC76シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合
PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F
PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080
イエロー適合機種メーカーEPSON種別互換品インク顔料イエロー質量(g)50保証期間3年間メーカー純正品番ICY76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29820054
2020-02-05
用途: 純正の代わり
株式会社吉田製作所

エプソンさんの純正インクは高いですよね
今のところ問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする