EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ 互換インクカートリッジです。主力の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
今まで250円程度の詰め替えインクを使用していましたが今回は少し高めの本製品を購入してみました。梱包がしっかりしていて良い感じでした。肝心の品質はこれからです。3本取り替えましたのでそのうちはっきりすると思います。