昨今の高重量な遊技機(パチンコ・スロット)の移動運搬に必要不可欠です。一人で持ち運びが困難な機械も、この台車があれば、一人でスムーズに楽々運搬です。価格もそこまで高価でないのも良好です。ただし、物が良すぎて、各業者の入り乱れる際には、右も左もモノタロウ台車なので、混ざらないように取扱注意で!
再購入しました
使い続けるとすり減って噛み合わせが悪くなる
部分が樹脂にステンレス?のカバー付いていました
お陰で広げるのも楽になり耐久性も期待出来そうです
買ってよかったです
軽くて強度も十分、折りたたむとコンパクトになるので車の助手席に置ける。CP高く大変満足しています。改善点としては、コンテナを高く積み上げると、手と干渉するので、握りの部分を手前に逃してあると良いと思います。
高い剛性、車輪が大きいので楽々、車輪は壊れても購入出来る。
最高の道具です。
少し安いモデルもありますが、これを選んで良かったと思っています。
本体は重いですが、その分、頑丈です。
頑丈で重いです。車輪が大きいので少々の段差は気にせず進めます。ゴム紐を止める仕組みも便利です。
思った以上に重いです。。。が、それ以上の安心感。
以前は軽量ながら耐荷重40kgくらいのを使っていましたが、使い勝手が悪いと感じていました。
破損したのを機に買い換えて、こちらを選びましたが大満足です。
重い荷物を運ぶ際はバランスを注意しなければいけませんが、フレームがしっかりしているので、両手でしっかり持てば大丈夫。
超強力型を選んで正解でした。