曜日別特売
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658

79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658
79444 ガーデン3点セット 不二貿易 29861658

ガーデン3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29861658品番79444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ]寸法(mm)テーブル:600×600×720/チェア:360×530×860(SH450)質量(kg)5(テーブル)/3.6(チェア)耐荷重(kg)5/80(テーブル/チェア)折りたたみ寸法(mm)600×50×925(テーブル)/360×100×1035(チェア)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする