不二貿易
バタフライテーブル&チェアー5点SET
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1セット
注文コード
29861676
品番
85542
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
天然木(アカシア材)[オイルステイン仕上げ]
寸法(mm)
テーブル:420~1155×750×720/チェア:530×440×800(SH410)
質量(kg)
13.1(テーブル)/3.7(チェア)
穴径(Φmm)
50(パラソル)
耐荷重(kg)
15/80(テーブル/チェア)
折りたたみ寸法(mm)
420×750×720(テーブル)/440×70×900(チェア)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません