※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Rc1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナルねじの種類Rc注文コード29867372品番VG342-5DZ-04A
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など153種類から選べます他の種類を見る 低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.6MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)