曜日別特売
- バイクカバー 絆 平山産業 29868308

バイクカバー 絆

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード29868308品番-
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

絆の国「日本」で生まれ長年の経験から培われた熟練の技術と知識が込められたバイクカバー。
特殊裁断により縫い目を少なくしました。雨水は流れに沿うように下方に落ち、雨濡れの心配も少なくなりました。
ベルト+ストッパーでしっかり固定。盗難防止予防対策品で、大きな穴あけを利用し各種ロック等で固定できます。

用途
二輪車用車体カバー
サイズLL付属品収納袋付き仕様アクリル樹脂加工寸法(cm)全長230×全高140×全幅100×シート高100×リア上幅25×リア下幅58素材厚手シルバーオックス、撥水・防水布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: バイクカバー
その他業種

リアボックスを付ける前も絆のカバーだったので、リアボックス付きの設定があってよかったです。面白いくらいにボックスがすっぽりハマってます。

対象商品 : 29868396
2025-04-29
用途: バイクのカバー
製造業

BMW R1100RT トップケース付きに使用しています。丁度良い大きさです。耐久性はこれから。

対象商品 : 29868344
2019-11-03
用途: バイクの保管

セロー250に使用。
純正オプションのツーリングキャリアと
社外品のシールドをつけてますが、問題なく使えてますので
ツーリングセロー仕様にも使えると思います。
ただ、裏地がゴワゴワしてますので、シールドには
いらないTシャツをかぶせるなどして養生が必要かと。
1年くらいで撥水性がなくなり、その後は急激に劣化が進み、
2年が寿命です。

5が参考にしています
対象商品 : 29868378
2018-10-15
用途: お客さまご注文

お客様の注文で、リアボックスの付いたビッグスクーター用のバイクカバーを探していたところ、こちらの商品にたどり着きました。満足されていましたので、こちらも嬉しいです。

対象商品 : 29868292
2022-03-21
用途: マジェスティSのカバー
atelier-h

リアボックス無しだとジャストサイズ。ボックスをつけたままだと前後のタイヤが半分出てしまうのでリアボックスは外して被せてます。バタつき防止のストッパーも丁度良いのですが長期的に見た場合、紫外線の影響受けそうなプラスチック素材です。縫い目を少なくしてる工夫は雨が降ったらどうなるか確認してみます。

対象商品 : 29868353
2016-10-27
用途: DR-Z400のバイクカバーとして購入
製造業

以前に購入したカバーが使用限界を超えましたので新規購入。
初期性能は問題なし。腰高のDR-Zがすっぽり入ります。
生地もタフタのペラペラじゃないので2年ぐらいは持つかな~ぐらいの感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 29868292
2018-11-12
用途: ST250Eのバイク用カバー

生地は厚いが思ったほど撥水性がないようで、雨が降った翌日カバーを外すとバイクがしっとり濡れていた。
晴れた日にカバーを良く乾かして、防水スプレーしました。
前に使っていたものは1,000円強の安物で生地は薄かったが、バイクが濡れていることはなかったので値段の割に損した気分です。

1が参考にしています
対象商品 : 29868387
2018-07-16
用途: MBX50にボックスを付けて日常保管
教育・研究機関

これまで使用していたカバーが破れてしまったので購入。バイクを置いている場所が建物南側で直射日光が四六時中当たるため、使用できなくなった前のカバーは1年もたなかった。この会社のカバー購入は2回目。前回の時は、同じ場所にバイクを置いていたが、2年はもった。今回、リアボックスを取り付けたので、ボックス付き用のカバーを探していて、このメーカー製のものがあったので即決した。
生地の厚さや縫製の良さ、耐熱性に優れている点は前回の時にわかっていたので、今回も満足している。走り終わってすぐにカバーをかけても、マフラーに接している部分が溶けたり熱で縮んだりすることはない。
 今回は、最初に広げた段階で防水スプレーを全体に施してみた。前回、1年程度で水をはじかなくなったあと、カバー下部のバタつきを抑えるベルトのバックルが劣化して割れてから、一気にカバー全体の劣化が進んだ。経年劣化してきたところに風でカバーがあおられて、縫い目にかかる負担が一気に増したからであろうと考えているので、少しでも寿命を延ばすためにあらかじめ防水処理をしてみた。
 バイクの駐車場所が最も致命的なことは承知しているが、バックルが同じものだったので、その点が少し不安。登山用ザックなどに使用されているようなバックルに変更できれば、さらに長持ちすると思うのだが・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする