VHK2-M5-04F フィンガバルブ VHKシリーズ SMC 29870504

フィンガバルブ VHKシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29870504品番VHK2-M5-04F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

大きな有効断面積2.0~17.5mm2
小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m
チューブ外径Φ4からシリーズ化
シール不良の少ないポペット弁構造
配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート

使用流体空気トラスコ品番483-1080タイプ標準タイプバルブ型式2ポート弁保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100接続口径1M5×0.8接続口径2Φ4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29870504VHK2-M5-04F76862303VHK2A-M5-04FVHK2-M5-04F VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 76862303VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29871335
2020-08-28
用途: 試験機のバルブ
ヒロセ電機株式会社製造業

クリック感が良く、安価なのでよく使う。口金のバリエーションも豊富。

対象商品 : 29872114
2016-10-31
用途: エアーのストップ・バルブ

SMCのは良く壊れます。
頻度の多い所には、少し価格が高いですがピスコをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする