DUSTCUP SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ BOSCH(ボッシュ) 29872456

SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29872456品番DUSTCUP
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872456
2018-12-24
用途: アンカー打ち
電気・ガス・熱供給・水道業

埃が舞わずに施工できるので、値段も安いのを考えるととてもいい材料でした。
ただ、いつも使っていたアンカー・コンクリ刃だと、ジャバラが縮みきらずに穴開け仕切れなかったので、コンクリ刃の長さをしっかり準備した方が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 29872456
2018-12-23
用途: アンカーボルト、コンクリートビスの穿孔
建設業・工事業

短いドリルでは使えない事を知らずに購入してしまったが、サイズの合ったドリルで穴開けすれば、コンクリートの粉まみれにならずに済んで快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 29872456
2018-05-21
用途: 天井スラブ穴あけ作業時
建設業・工事業

ボッシュ純正品なので心配はしていませんでしたがとてもいいです。
ただ先端の透明の部分は使用していません。

1が参考にしています
対象商品 : 29872456
2017-06-22
用途: 粉塵を出せない現場
エアロテクニカ株式会社建設業・工事業

ラバーカップ部分がスケルトンになっていて穿孔の際確認しやすかった。
大変満足して使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする