GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544
GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544
GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544
GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544
GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544

マルチツール スターロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29872544品番GMF30-28
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。

用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
注意
※スターロックとスターロックプラスのブレード取付が可能です。その他のブレードは取付できませんのでご注意ください。

商品説明動画

マルチツール スターロックプラス
この動画は、8が参考にしています。
マルチツール スターロックプラス
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872544
2019-04-01
用途: じゅうたんの剥離
教育・研究機関

ある程度の騒音はあるが、許容の範囲である。
スナップインシステムに対応していないのが残念である。

1が参考にしています
対象商品 : 29872544
2017-12-22
用途: 床の部分修理(四角穴加工等)、木工品の磨き作業
その他業種

騒音は思っていたよりも、静かで、軽くて作業が楽です。
切れ味も申し分なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする