ロッテ
ホカロン 貼る
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
1袋(10枚)
1箱(30枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29875353
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
腰や肩などに、衣類の上から貼ってもズレない便利な貼るタイプ。衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間12時間。
タイプ
貼るタイプ
成分
鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉
最高温度(℃)
64
温度持続時間
12時間
平均温度(℃)
53
注意
※肌に直接触れないようにご使用ください。
※眠る時は使用しないでください。
※熱いと感じた時は使用を中止してください。
※1時間に1回程度肌の状態を確認してください。
※お子さまや身体のご不自由な方、皮ふの弱い方等がご使用の場合は、低温やけど防止のため特にご注意ください。また、自分ですぐに使用を中止できない状況でご使用の場合も十分ご注意ください。
※糖尿病等、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどの恐れがありますので、医師または薬剤師にご相談ください。
※ベルトやサポーター、椅子等で押しつけて使用しないでください。また、押しつけるようにして横にならないでください。
※同時に複数袋のご使用は、低温やけどしやすいのでご注意ください。
※こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。