OP2433 貼った面に跡が残らない開封防止シール ノーカット ヒサゴ 29875484

OP2433 貼った面に跡が残らない開封防止シール ノーカット ヒサゴ 29875484
OP2433 貼った面に跡が残らない開封防止シール ノーカット ヒサゴ 29875484
OP2433 貼った面に跡が残らない開封防止シール ノーカット ヒサゴ 29875484
OP2433 貼った面に跡が残らない開封防止シール ノーカット ヒサゴ 29875484

貼った面に跡が残らない開封防止シール ノーカット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊(10枚)注文コード29875484品番OP2433
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。

用途赤・青のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。坪量(g/m2)175トラスコ品番856-0396厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)ブルーサイズA6ラベルサイズ(mm)105×148面付ノーカット
注意
※本製品に印刷はできません。※曲面・凹凸面など貼る面の材質や形状によっては、はがしたときに文字が浮き出ない場合があります。※紙・皮革・布・軟質塩化ビニル・ナイロン・木材などにはお貼りいただけません。※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざんも防止することを保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29875475
2018-11-20
用途: ゲート付きトラックの封印用
運輸・通信業

剥がした後も、貼っていた側に跡が残らず大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする