VH302-02 ハンドバルブ VHシリーズ SMC 29877382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドバルブ VHシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4切換方式2ポジション注文コード29877382品番VH302-02
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
使用流体空気ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ3/8基準切換方式2ポジション接続口径Rc1/4配管及び取付方法横・ボディ保証耐圧力(MPa)1.5操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00605561
2019-06-06
用途: ニューマチックバルブの動作デモ用
製造業

圧縮空気の入出方向(特に排気の3番の方向)が良い感じです。
また、クリック感が気持ちいいです。

対象商品 : 00605543
2017-09-21
用途: エアー駆動用圧空の切り替えスイッチとして使用

オン・オフ切り替え時のエアー漏れがほとんどなく満足しています。ノッチのかかり具合も良いようです。

対象商品 : 00605543
2015-06-15
用途: エァープレスの切り替弁

プレスがうまく動くようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする