曜日別特売
1/2P ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 29877426

1/2P ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 29877426
1/2P ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 29877426
1/2P ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 29877426
1/2P ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 29877426
モノタロウ

ハンマー ゴム製 白

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード29877426品番1/2P
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。

用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)290材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業質量(g)330頭部長(mm)77
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 中量棚の組み立て
株式会社ウエストパークエクスプレス運輸・通信業

3本購入しましたが3本とも柄からヘッドが外れて使い物になりませんでした。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 29877426
2022-02-04
用途: 仮止め外し時
製造業

よくある黒のゴムハンで叩いていたら色移りしたので、そうでないのを探していたら、偶然見つけました。早速、注文して使ってみると、見事に色がつかない。これで安心して使うことができます。

対象商品 : 29877426
2022-02-21
用途: 軽い
製造業

軽くて使いやすいと思います。耐久性は低そうなので削れてバランスが崩れたら再購入でしょうか。

対象商品 : 29877426
2021-06-14
用途: プラスチック杭の打ち込み

黒ゴムのハンマーと使い分けるのに色と重さが違うので判別しやすくて良い。

対象商品 : 29877426
2021-04-28
用途: バイク整備

黒いゴムハンマーだと叩いた跡が付いたりしますが、これなら気にせず叩けます。
欲を言えば1ポンドのハンマーがあれば良かった。

対象商品 : 29877426
2020-12-06
用途: 木材の微調整

色が、付かない。
シンプルでただこれだけ。だが良い。

対象商品 : 29877426
2020-08-29
用途: バイクや車の整備

思ったよりは硬質のゴムが使用されているが、叩く素材がそこそこ硬い場合は、これぐらいの硬さの方が使いやすい。
素材が柔らかい木や薄板の金属板等の場合は、間に布を咬ませるか、もう少し柔らかいゴムハンマーのほうが良いかもしれない。
重量やヘッドの大きさも使いやすいサイズ。

対象商品 : 29877426
2022-05-13
用途: トラック荷台張替作業
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック荷台のアピトン材位置合わせに使用しました。
痕がつかず使用出来る事は申し分ないのですが、少し強めにたたくと
ゴムがささくれだった様になり耐久性は低いように感じました。
あまり強くたたかず使用する分は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする