20152 ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所 29885406

 

20152 ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所 29885406
20152 ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所 29885406
20152 ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所 29885406
20152 ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所 29885406
20152 ゼットソー レシプロ 超硬刃 岡田金属工業所 29885406

ゼットソー レシプロ 超硬刃

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)210
内容量1枚注文コード29885406品番20152
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。
耐久性はバイメタルブレードの10倍です。

刃渡り(mm)210種別レシプロソー・セーバーソー替刃210材質超硬刃板厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29885397
2021-12-17
用途: DIY
建設業・工事業

床下点検口の開口を開けるのに使用いたしました。硬い床も簡単に切れ 助かりました。

1が参考にしています
2021-08-09
用途: ユニットの解体

ものの数分で 刃が飛んだ 釘程度でなら何とかなるが 少し厚いものになるとそこまで切れない 安い刃を 使いまわしたほうがいいのかと思った

4が参考にしています
対象商品 : 29885397
2021-07-11
用途: 不用品切断
不動産業

なんでも、たくさんよく切れて、すごく助かりました。

対象商品 : 29885406
2021-01-04
用途: なんでも切断
農・林・水産業

腰が強く刃持ちがいいので仕事が非常にはかどる
いい製品だ。

対象商品 : 29885406
2021-02-26
用途: 木工作業全般
雄工房サービス業

まだ使っていませんが前製品と同じだと思います
これから使っていきます

対象商品 : 29885406
2020-06-17
用途: 枕木切断

枕木切断で使用。チェーンソーでは、すぐに歯がダメになるが、この歯は持ちもよし、切り口もキレイ。

1が参考にしています
対象商品 : 29885406
2020-03-01
用途: 竹切り、柑橘の剪定

使いやすくて良かったが、最終的には根元がポキッ
良い値段だけあって残念

2が参考にしています
対象商品 : 29885397
2019-06-30
用途: 解体時

とにかくなんでも切れます。解体用の刃でかなわない相手でもいけます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする