28K-D1565 超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム 29885467

超硬替刃式座掘錐(ドリル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)15
外径(Φmm)65
内容量1個注文コード29885467品番28K-D1565
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。

用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質普通鋼セット内容超硬替刃式座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83サイズ15×65シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)15外径(Φmm)65適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
注意
※カッター台はNo.29 ハイス替刃式座掘錐の製品と同製品です。なので本製品を購入いただかなくても、超硬替刃式座掘錐の替刃(スクイ刃・ケガキ刃)を交換するだけで使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする