曜日別特売

アルミニウム用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)2.4
内容量1箱(5kg)注文コード29886648品番A-5183WY
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,437販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。
Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。

規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183ワイヤー径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする