曜日別特売
FSG 7 HT1-M5 M ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ) 29894375

FSG 7 HT1-M5 M ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ) 29894375
FSG 7 HT1-M5 M ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ) 29894375

ベローズタイプ真空パッド FSG

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)6.5
材質(パッド)マークレスゴム
ねじ径M5 M(オネジ)
内容量1個注文コード29894375品番FSG 7 HT1-M5 M
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)6.5材質(パッド)マークレスゴムねじ径M5 M(オネジ)段数2.5ニップル保持力(N)0.1(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29894278
2022-02-10
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

注文から早く届いて助かりました*使うものなのでリピートさせて頂きます*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする