SCHMALZ(シュマルツ)
ベローズタイプ真空パッド FSG
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
9.3
5.5
6.5
9.3
12.7
15
18.5
20
24.7
32.6
42.5
52.5
62.2
89
材質(パッド)
シリコーンゴム
ニトリルゴム
シリコーンゴム
マークレスゴム
ねじ径
Rp1/8 F(平行メネジ)
M5 M(オネジ)
M5 F(メネジ)
G1/8 M(平行オネジ)
Rp1/8 F(平行メネジ)
G1/4 M(平行オネジ)
Rp1/4 F(平行メネジ)
全94種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29894454
品番
FSG 9 SI-Rp1/8 F
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
9.3
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
Rp1/8 F(平行メネジ)
段数
2.5
ニップル
付
保持力(N)
0.68(-60kPa時)