SCHMALZ(シュマルツ)
ベローズタイプ真空パッド FSGA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
11
11
14
16
19
22
24
33
43
53
63
78
材質(パッド)
マークレスゴム
ニトリルゴム
シリコーンゴム
マークレスゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
M5 M(オネジ)
G1/8 M(平行オネジ)
Rp1/8 F(平行メネジ)
R1/8 M(テーパオネジ)
R1/4 M(テーパオネジ)
G1/4 M(平行オネジ)
Rp1/4 F(平行メネジ)
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29895276
品番
FSGA 11 HT1-M5 M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
パッド径(Φmm)
11
材質(パッド)
マークレスゴム
ねじ径
M5 M(オネジ)
段数
1.5
ニップル
付
保持力(N)
0.95(-60kPa時)