FSGA 14 NBR-M5 M ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895312

FSGA 14 NBR-M5 M ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895312
FSGA 14 NBR-M5 M ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895312

ベローズタイプ真空パッド FSGA

商品レビューを投稿する
パッド径(Φmm)14
材質(パッド)ニトリルゴム
ねじ径M5 M(オネジ)
内容量1個注文コード29895312品番FSGA 14 NBR-M5 M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)14材質(パッド)ニトリルゴムねじ径M5 M(オネジ)段数1.5ニップル保持力(N)1.2(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする