FSGA 16 HT1-Rp1/8 F ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895547

FSGA 16 HT1-Rp1/8 F ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895547
FSGA 16 HT1-Rp1/8 F ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895547

ベローズタイプ真空パッド FSGA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)16
材質(パッド)マークレスゴム
ねじ径Rp1/8 F(平行メネジ)
内容量1個注文コード29895547品番FSGA 16 HT1-Rp1/8 F
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)16材質(パッド)マークレスゴムねじ径Rp1/8 F(平行メネジ)段数1.5ニップル保持力(N)2.3(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする