FSGA 20 NBR-G1/8 M ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895574

FSGA 20 NBR-G1/8 M ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895574
FSGA 20 NBR-G1/8 M ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ) 29895574

ベローズタイプ真空パッド FSGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)19
材質(パッド)ニトリルゴム
ねじ径G1/8 M(平行オネジ)
内容量1個注文コード29895574品番FSGA 20 NBR-G1/8 M
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。

パッド径(Φmm)19材質(パッド)ニトリルゴムねじ径G1/8 M(平行オネジ)段数1.5ニップル保持力(N)4.7(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする