SCHMALZ(シュマルツ)
包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)
商品レビューを投稿する
返品不可
パッド径(Φmm)
30.7
30.7
39.7
49.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29899248
品番
SPB4f-30-SI-55
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
パッド径(Φmm)
30.7
パッド形状
ベローズ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
なし(交換用ゴム)
ストローク(mm)
10
取出方向
縦
保持力(N)
4.3(-20kPa時)4.3、,8.5(-40kPa時)