曜日別特売
SPB4f-40-SI-55 包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 29899257

SPB4f-40-SI-55 包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 29899257
SPB4f-40-SI-55 包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ) 29899257

包装機械・紙用真空パッド SPB4f (パッドのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)39.7
内容量1個注文コード29899257品番SPB4f-40-SI-55
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド

パッド径(Φmm)39.7パッド形状ベローズ材質(パッド)シリコーンゴムねじ径なし(交換用ゴム)ストローク(mm)20取出方向保持力(N)6.8(-20kPa時),13.6(-40kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする